HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, világos mandula | BD3UZM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, világos mandula

Tétel: BD3UZM Típus: DR15NLLA
€35.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekKönnyű mandula
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.29 "
Hossz3.29 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.15 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, világos mandula
€35.22 /Mértékegység