Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415W billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, fehér | BC9NVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415W billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, fehér

Raktáron
Cikkszám: BC9NVC Modell: CSL415W

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AkcióDPDT
színekfehér
ConnectivityElőkábelezett
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEElőkábelezett
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
Magasság1.83 "
Hossz4.18 "
AnyagNejlon
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.34 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellszínekConnectivityJelenlegi minősítésMagasságHosszFeszültségértékelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, fekete | AC8QGW 3D366 HBL1224LFeketeHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€235.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420LA billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, világos mandula | BC7WYD CSB420LAKönnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€35.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224B billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, barna | BC7WZB 1224BbarnaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€40.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWB billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, barna | BC8ATV 1224PWBbarnaElőkábelezett20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€43.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415I billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, elefántcsont | BC8ATX CSL415IElefántcsontElőkábelezett15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€40.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, fekete | BC8CRB HBL1204LFeketeHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€130.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224AL billenőkapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, mandula | BC8DDC 1224ALMandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€29.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415W billenőkapcsoló, négyutas, 15A, 120/277VAC, fehér
€40.54 /Mértékegység