HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Foglaltság/üresedés érzékelő PIR 1000 négyzetláb elefántcsont | AH6PRF 36DZ87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 foglaltság/üresedés-érzékelő PIR 1000 négyzetláb elefántcsont

Tétel: AH6PRF Típus: AP2000I2Kereszthivatkozás: 36DZ87

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalkozás / Üres állás érzékelő
színekElefántcsont
Lefedettség1000 sq ft.
telepítés típusaFal
Érzékelő típusPasszív infravörös
KésleltetésAdaptív / Digitális
Időzítő tartomány4-30 perc.
Látószög180 fok
Feszültség120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: (2) Relé, adaptív technológia, telepítés és elfelejtés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 foglaltság/üresedés-érzékelő PIR 1000 négyzetláb elefántcsont