HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV Duplex aljzat, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, Elefántcsont | BD4KTM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV duplex aljzat, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, elefántcsont

Tétel: BD4KTM Modell: 8200IV
€34.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.15 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.57 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV duplex aljzat, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, elefántcsont
€34.49 /Mértékegység