KIMBLE CHASE 51017-200 Tubes Kultúra Polipropilén 17mm x 100mm - PK1000 | AF3QGH 8AW72

KIMBLE CHASE 51017-200 Tubes Kultúra Polipropilén 17mm x 100mm - PK1000

Raktáron
Tétel: AF3QGH Modell: 51017-200Kereszthivatkozás: 8AW72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKultúra Cső
Kapacitás100 mm H x 17 mm Sz
színekTermészetes
Hossz100 láb.
Anyagpolipropilén
Dia kívül.17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód3926909910
Származási országCA

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Eldobható

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 736500-3515 Hibridizációs cső, 5 ml névleges űrtartalom, 150 mm hosszú, 2 Pk | CJ2LXM 52NF60 736500-3515Cső2€367.13
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 736500-3530 Hibridizációs cső, 5 ml névleges űrtartalom, 300 mm hosszú, 2 Pk | CJ2LXN 52NG85 736500-3530Cső2€422.95
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 73750-20125 csavarmenetes kultúrcső, 25 ml névleges űrtartalom, nem fokozatos, 500 pk | CJ3GRN 52NJ95 73750-20125Kultúra Cső500€498.15
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 73770-20125 csavarmenetes kultúrcső, 25 ml névleges űrtartalom, nem fokozatos, 500 pk | CJ3GRP 52NL59 73770-20125Kultúra Cső500€547.58
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 73770-16150 csavarmenetes kultúrcső, 20 ml névleges űrtartalom, nem fokozatos, 1000 pk | CJ3GRQ 52NE69 73770-16150Kultúra Cső1000€758.72
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 73770-13100 csavarmenetes kultúrcső, 8 ml-es névleges űrtartalom, nem fokozatos, 1000 pk | CJ3GRR 52NK64 73770-13100Kultúra Cső1000€613.58
ajánlatkérés
KIMBLE CHASE 73770-20150 Screw Thread Culture Tube, 30ml Nominal Capacity, Not Graduated, 500Pk | CJ3GRT 52NJ90 73770-20150Kultúra Cső500€618.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 51017-200 Tubes Kultúra Polipropilén 17mm x 100mm - PK1000
€303.29 /csomag