Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AG Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Szürke | BD6DED

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AG egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, szürke

Raktáron
Tétel: BD6DED Modell: 5252AG
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
€10.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos 75 C fok; minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.41 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AG egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, szürke
€10.29 /Mértékegység