Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAD 6D144

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8GAD Modell: 074-01-032Kereszthivatkozás: 6D144
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
€411.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság1.250 - 1.375 In.
Vezetékméret1-1 / 2 "
Vezetékfogó típusEgyenes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)7-1 / 4 "
NPT méret1-1 / 2 In.
Kereskedelmi méret1.5 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8547200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAB 6D142 074-01-030€359.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAC 6D143 074-01-031€382.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt
€411.02 /Mértékegység