Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAC 6D143

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8GAC Modell: 074-01-031Kereszthivatkozás: 6D143
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
€346.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság1.130 - 1.250 In.
Vezetékméret1-1 / 2 "
Vezetékfogó típusEgyenes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)5-5 / 8 "
NPT méret1-1 / 2 In.
Kereskedelmi méret1.5 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8547200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAB 6D142 074-01-030€361.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-032 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt | AE8GAD 6D144 074-01-032€366.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-031 Kábelmarkolat 1 1/2 hüvelykes Npt
€346.51 /Mértékegység