Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE7YXF 6C104

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE7YXF Modell: 074-01-018Kereszthivatkozás: 6C104
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
€171.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.625 - 0.750 In.
Vezetékméret3 / 4 "
Vezetékfogó típusEgyenes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)6"
NPT méret3/4 hüvelyk
Kereskedelmi méret3 / 4 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8547200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszes / porfeszesAnyagtípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031203 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE7YWT 6C092 073031203Por szorosGalvanizált acélNem szigetelt€61.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-017 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€168.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-013 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€164.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZR 6D132 074-01-015Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€159.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1249 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€188.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE8GBB 6D174 074-01-081Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€291.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-083 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt | AE8GBC 6D175 074-01-083Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€268.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Kábelmarkolat 3/4 hüvelykes Npt
€171.69 /Mértékegység