HTCCONVEYORS HRT-70 Hordozható szállítóasztal Bf 13 In | AD7LMT 4FE14

HTCCONVEYORS Hordozható HRT-70 szállítóasztal Bf 13 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7LMT Modell: HRT-70Kereszthivatkozás: 4FE14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,037.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag táblázat
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágymélység2.5 "
Ágy hossza5-1 / 2 láb
Ágy anyagaAcél
Ágy szélessége14-43 / 64 "
Középtől középig görgőtávolság4"
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Állítható magasság26-1/2" to 43-1/2"
Láb egységenként2
Terhelhetőség500 font
Görgők száma17
Henger Dia.1.375 "
Henger anyagGalvanizált acél
Szakasz leírásaHordozható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HTCCONVEYORS HRT-10 hordozható szállítóasztal Bf 13 In | AC4BAN 2YE11 HRT-10€624.28
HTCCONVEYORS HRT-90 Hordozható szállítóasztal Bf 22 In | AC4BAP 2YE12 HRT-90€1,297.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HTCCONVEYORS Hordozható HRT-70 szállítóasztal Bf 13 hüvelyk
€1,037.39 /Mértékegység