Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER GZ400SM240 Flexibilis fémtömlő 4 hüvelyk, 24 hossz | AD7MYK 4FKP1

HOSE MASTER GZ400SM240 Flexibilis fémtömlő 4 hüvelyk, 24 hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7MYK Típus: GZ400SM240Kereszthivatkozás: 4FKP1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€805.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő4"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)22
Szerelvény típusa316 rozsdamentes acél MNPT x 316 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyaga316 Stainless Steel
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F299
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)9.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.086
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomás @ 70 FFonat anyagaÁtmérőStatikus min. Hajlítási sugár (be.)típusDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaTömlő anyagaÁr
HOSE MASTER G025CMU120 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€128.26
HOSE MASTER G025CMU180 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€134.48
HOSE MASTER G025CMU240 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€142.84
HOSE MASTER G025CMU360 Flexibilis fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Rozsdamentes acél1 / 4 "1.0-4.5Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€161.04
HOSE MASTER G037CMU120 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€129.28
HOSE MASTER G037CMU180 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€135.34
HOSE MASTER G037CMU240 Flexibilis fémtömlő átmérője 3/8 hüvelyk | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Rozsdamentes acél3 / 8 "1.2-5.0Szénacél férfi NPT x 150 lb alakítható vas női NPT UnióRozsdamentes acél€143.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER GZ400SM240 Flexibilis fémtömlő 4 hüvelyk, 24 hosszúság
€805.12 /Mértékegység