Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G050CM065 Fém tömlő 1/2 x 6.5 hüvelyk | AE9UYC 6MP27

HOSE MASTER G050CM065 Fém tömlő 1/2 x 6.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYC Típus: G050CM065Kereszthivatkozás: 6MP27

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€81.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.5
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz6.5 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F1186
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G050CM120 Fém tömlő 1/2 x 12 In | AE9UYD 6MP28 G050CM120Szénacél férfi NPT12 "850 F€107.36
HOSE MASTER G050SM120 Fém tömlő 1/2 x 12 In | AE9UYE 6MP29 G050SM120304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT12 "1200 F€109.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G050CM065 Fém tömlő 1/2 x 6.5 hüvelyk
€81.30 /Mértékegység