Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G037CM120 Fém tömlő 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25

HOSE MASTER G037CM120 fémtömlő 3/8 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYA Típus: G037CM120Kereszthivatkozás: 6MP25

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€104.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 8 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F1558
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G037SM120 Fém tömlő 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26 G037SM120304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT1200 F€106.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G037CM120 fémtömlő 3/8 x 12 hüvelyk
€104.88 /Mértékegység