Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G037SM120 Fém tömlő 3/8 x 12 In | AE9UYB 6MP26

HOSE MASTER G037SM120 fémtömlő 3/8 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYB Típus: G037SM120Kereszthivatkozás: 6MP26

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€106.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 8 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.0
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F1558
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G037CM120 Fém tömlő 3/8 x 12 In | AE9UYA 6MP25 G037CM120Szénacél férfi NPT850 F€104.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G037SM120 fémtömlő 3/8 x 12 hüvelyk
€106.01 /Mértékegység