Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G025TXTG120 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMQ 1LND8

HOSE MASTER G025TXTG120 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss

Raktáron
Tétel: AB2EMQ Típus: G025TXTG120Kereszthivatkozás: 1LND8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€363.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas műszerfém tömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.0
Szerelvény típusa316 Rozsdamentes acél precíziós cső tömörítés
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F4600
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)HosszMax. Üzemi nyomás @ 70 FStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
HOSE MASTER G025TXTG240 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMR 1LND9 G025TXTG2401 / 4 "5.024 "46001.1€404.06
HOSE MASTER G037TXTG120 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.4€432.39
HOSE MASTER G037TXTG240 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMU 1LNE2 G037TXTG2403 / 8 "5.524 "38001.4€494.13
HOSE MASTER G050TXTG120 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.6€465.27
HOSE MASTER G050TXTG240 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss | AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.6€545.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G025TXTG120 Műszerminőségű tömlőszerelvény Ss
€363.21 /Mértékegység