HOSE MASTER EJSSPFL0250 fém tágulási hézag 2 1/2 hüvelykes átmérő | AC4HGB 2ZV76

HOSE MASTER EJSSPFL0250 fém tágulási csukló 2 1/2 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AC4HGB Típus: EJSSPFL0250Kereszthivatkozás: 2ZV76

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém tágulási kötés
Átmérő2 1 / 2 "
Szerelvény típusaSzénacél perem
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz6"
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód7307915030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőSzerelvény típusaHosszÁr
HOSE MASTER EJSSWNP0200 Fém dilatációs kötés 2 hüvelyk átmérő 5 hüvelyk hosszúság | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Szénacél hegesztés5"€760.65
TÖMLŐMESTER EJSSWNP0250 Fém tágulási kötés 2 1/2 hüvelyk átmérőjű AC4HFU 2ZV69 EJSSWNP02502 1 / 2 "Szénacél hegesztés5"€888.58
HOSE MASTER EJSSWNP0300 Fém tágulási kötés 3 hüvelyk átmérő 5 hüvelyk hosszúság | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Szénacél hegesztés5"€784.19
HOSE MASTER EJSSWNP0400 Fém tágulási kötés 4 hüvelyk átmérő 6 hüvelyk hosszúság | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Szénacél hegesztés6"€907.50
HOSE MASTER EJSSWNP0500 Fém tágulási kötés 5 hüvelyk átmérőjű AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Szénacél hegesztés7.5 "€1,188.85
TÖLTŐMESTER EJSSWNP0600 Fém tágulási csukló 6 hüvelyk átmérő 9 hüvelyk hosszúság | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Szénacél hegesztés9"€1,296.22
HOSE MASTER EJSSWNP0800 Fém tágulási kötés 8 hüvelyk átmérőjű AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Szénacél hegesztés8.5 "€1,719.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER EJSSPFL0250 fém tágulási csukló 2 1/2 hüvelykes átmérő
€865.60 /Mértékegység