Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL THX9421R5021WW/U Prestige HD termosztát 4 fűtő 2 hűtés | AA4QGT 12Z038

HONEYWELL THX9421R5021WW/U Prestige HD termosztát 4, 2. fűtés, hűtés

Raktáron
Tétel: AA4QGT Típus: THX9421R5021WW/UKereszthivatkozás: 12Z038

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€814.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekPremier White
Vezérlési tartomány32 fok és 120 fok F között
Mélység1.5 "
Kijelző típusaNagyfelbontású digitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus be- és kikapcsolás
Magasság3 5 / 16 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerHardwired
Heti programok7
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő4
RendszerváltásAuto vagy Manual
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, C
Feszültség24 VAC
Szélesség6.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Automatikus váltás (Igen)
    • Páramentesítés vezérlés (Igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelző (Igen)
    • Párásítás-szabályozás (Igen)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (Igen)
    • Hűvös szakaszok (2)
    • Hőmérsékletkorlátozás (Igen)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL THX9421R5021WW/U Prestige HD termosztát 4, 2. fűtés, hűtés
€814.22 /Mértékegység