Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH9320WF5003 Vezeték nélküli érintőképernyős programozható termosztát, Wi-Fi | AH3BEN 30ZZ03

HONEYWELL TH9320WF5003 Vezeték nélküli érintőképernyős programozható termosztát, Wi-Fi

Raktáron
Tétel: AH3BEN Típus: TH9320WF5003Kereszthivatkozás: 30ZZ03
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
€590.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli Wifi termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekfehér
Ventilátor kapcsolásAuto-On-Program-Circulate
Billentyűzár zárolásaIgen
Teljesítmény módszerHardwired
Heti programok7
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő3 hőszivattyú vagy 2 hagyományos
RendszerváltásAutomatikus hő-hűtés-kikapcsolás-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, RC, C, W (O / B), W2 (AUX / E), Y, Y2, G, L, K

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)14.92
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell TH9320WF5003 wifi termosztát, amely a fűtési és hűtési hőmérséklet beállítására vagy monitorozására szolgál okostelefon, táblagép vagy számítógép segítségével
    • Egyedi érintőképernyővel felszerelve a képernyőn megjelenő információkkal
    • Programozható, automatikus, 3 fokozatú fűtést és 2 fokozatú hagyományos hűtést biztosít
    • Ideiglenes programfelülírási lehetőséggel rendelkezik a testreszabott beállításokhoz
    • Mutatja a beltéri és kültéri hőmérsékletet és páratartalmat
    • Vízszintes rögzítés az egyszerű telepítés érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH9320WF5003 Vezeték nélküli érintőképernyős programozható termosztát, Wi-Fi
€590.12 /Mértékegység