Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termosztát, programozható, 3 fűtés / 2 fokozat, hűtés | AH7MGP 36WH84

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termosztát, programozható, 3 fűtés / 2 fokozatú hűtés

Raktáron
Tétel: AH7MGP Típus: TH8321WF1001Kereszthivatkozás: 36WH84
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
€506.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWiFi termosztát
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekfehér
Vezérlési tartomány32 fok és 120 fok F között
Mélység4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64"
Kijelző SzínesKék
Kijelző típusaLCD, háttérvilágítással
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás-szakaszos program
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGIA CSILLAG
Magasság4 15 / 16 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési helyFal
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok7
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő3
RendszerváltásAutomatikus hő-hűtés-kikapcsolás-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2. S1 / S2, K, L / A, AUX / E
Feszültség20-30 VAC
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Honeywell TH8321WF1001 Wi-Fi VisionPRO 8000 termosztát távolról vezérli a kényelmi beállításokat (hőmérsékletet), és kezeli az energiaköltségeket egy szűk helyen
    • Intuitív programozási vezérlés számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon keresztül a könnyebb beállítás érdekében a fűtési vagy hűtési rendszer bekapcsolásához szükséges egyképernyős ütemezési folyamattal
    • Nagy, könnyen leolvasható érintőképernyővel rendelkezik, amely az összes berendezés állapotát mutatja, és a termosztát vezérli
    • Beépített szellőzővezérlő megakadályozza a forró vagy nedves levegő behatolását a távérzékelő további követelménye nélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termosztát, programozható, 3 fűtés / 2 fokozatú hűtés
€506.87 /Mértékegység