SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Horizontal Mailbox Usps 12 Doors Sandstone Rl 44-1/2 Inch | AG3LAP 33LT15

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós homokkő Rl 44-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3LAP Modell: 3712D-10SRUKereszthivatkozás: 33LT15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság44.5 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly145 font
Ajtók száma12
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.77
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3612AFU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós alumínium Fl 35-1/4 hüvelyk | AG3JVQ 33LJ70 3612AFUAlumínium16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós alumínium Rl 35-1/4 hüvelyk | AG3JVT 33LJ72 3612ARUAlumínium16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612GFU Vízszintes postaláda Usps 12 Doors Gold Fl 35-1/4 Inch | AG3JVU 33LJ73 3612GFUArany16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612GRU Vízszintes postaláda Usps 12 Doors Gold Rl 35-1/4 Inch | AG3JVW 33LJ75 3612GRUArany16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós Sandstone Fl 35-1/4 Inch | AG3JVX 33LJ76 3612SFUHomokkő16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós Sandstone Rl 35-1/4 Inch | AG3JVZ 33LJ78 3612SRUHomokkő16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós bronz Fl 35-1/4 hüvelyk | AG3JWA 33LJ79 3612ZFUBronz16.5 "35.25 "75 font29.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10SRU Vízszintes postaláda Usps 12 ajtós homokkő Rl 44-1/2 hüvelyk