Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TH2110DV1008 / U Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U digitális termosztát 1h 1c 5-2 program

Raktáron
Tétel: AC2AQK Típus: TH2110DV1008/UKereszthivatkozás: 2HFF6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€114.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartományMelegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig
Mélység1.125 "
Kijelző típusaBacklit
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság4 11 / 16 "
Billentyűzár zárolásaNem
Szerelési típusFüggőleges
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Heti programok5-2
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő1
RendszerváltásHő-lehűlés
Hőmérséklet Beállítások naponta4
TerminálmegjelölésekR, C, Y, W, G, O / B
Feszültség20-30 VAC
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Kettős transzformátor kompatibilis (nem)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (nem)
    • Hűvös szakaszok (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U digitális termosztát 1h 1c 5-2 program
€114.50 /Mértékegység