Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TB6575B1000/U Suitepro Digital Fan Coil Stat | AD2LRJ 3RCK8

HONEYWELL TB6575B1000/U Suitepro digitális ventilátortekercs stat

Raktáron
Tétel: AD2LRJ Típus: TB6575B1000/UKereszthivatkozás: 3RCK8
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
€315.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tekercs termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50-90 F
Mélység1-1 / 8 "
kijelzőLCD
Ház típusaMűanyag
Ventilátor kapcsolásHi-Med-Low-Auto-Off
Magasság3 13 / 16 "
Szerelési helyzetKözvetlen szerelés az elosztódobozra
Szakaszok száma1
Kapcsolótípus4 relék
RendszerváltásAutomatikus fűtés-hűtés
Hőmérséklet Beállítások naponta1
típusVonali feszültség
Feszültség120 vagy 240
Szélesség5 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Differenciál (F fok) (+/- 2)
    • Kísérleti feladatra (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapcsolótípustípusFeszültségÁr
HONEYWELL TB6575A1000/U Suitepro univerzális digitális Fan Coil Stat | AD2LRH 3RCK7 TB6575A1000 / UVentilátor tekercs termosztát5 relékVonali feszültség120 vagy 240€300.36
HONEYWELL TB8575A1000/U Suitepro univerzális digitális Fan Coil Stat | AD2LRK 3RCK9 TB8575A1000 / UVentilátor tekercs termosztát5 relékKisfeszültségű20 a 30€303.06
HONEYWELL T6069B4000/U Fan Coil termosztát | BP4RJU T6069B4000 / UTermosztát---€242.93
ajánlatkérés
HONEYWELL T6069A4002/U Fan Coil termosztát, fűtés és hűtés | BP4RJW T6069A4002 / UTermosztát---€298.98
ajánlatkérés
HONEYWELL T6069B4018/U Fan Coil termosztát | BP4RJY T6069B4018 / UTermosztát---€249.48
ajánlatkérés
HONEYWELL T6069A4010/U Fan Coil termosztát, 44-86 F tartomány | BP4RJZ T6069A4010 / UTermosztát---€211.11
ajánlatkérés
HONEYWELL T6069C4016/U Fan Coil termosztát, 44-86 F tartomány | BP4RKA T6069C4016 / UTermosztát---€249.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TB6575B1000/U Suitepro digitális ventilátortekercs stat
€315.19 /Mértékegység