Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL T775M2048 Elektronikus hőmérséklet-szabályozó, PTC, 24-240 VAC, 2 SPDT | CD2GAX 278Y45

HONEYWELL T775M2048 elektronikus hőmérséklet-szabályozás, PTC, 24-240 VAC, 2 SPDT

Raktáron
Tétel: CD2GAX Modell: T775M2048Kereszthivatkozás: 278Y45
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
€862.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus hőmérséklet-szabályozás
Ügynökségi megfelelésUL, CUL, CE, IP65
színekSzürke
Vezérlési tartomány-40 foktól 248 fokig F
Mélység2-15 / 16 "
Differenciális1 fok és 150 fok F között
Kijelző típusaDigitális
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V9.8A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC4.9A
Magasság8.156 "
Relé bemenetek száma2
Relé kimenetek száma2
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése2"
Érzékelő típus1,097 Ohm PTC 77F-on
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Kapcsolótípus2 SPDT
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség4 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17

Termék részletek:

    • Hőmérséklet-szabályozó érzékelő (1097 Ohm PTC 77 ° F-on) a hőmérséklet pontos távérzékelésére tervezve a HVAC-alkalmazásokban
    • 2 SPDT kapcsoló nyitott vagy zárt művelettel emelkedő helyzetben, 24–240 VAC feszültség mellett működik
    • Könnyen használható digitális kijelző, nagy grafikus felülettel az olvasáshoz
    • Hőmérséklettartománya 1 és 150 F között van
    • A beépített időmérő ütemezője elveti a további időóra szükségességét
    • NEMA 1 burkolat a por és részecskék ellen
    • UL és cUL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HONEYWELL T775B2032 elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 2 SPDT, 2 relé bemenet, 2 relé kimenet, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B2032€612.24
HONEYWELL T775U2006 elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 2 SPDT, 2 relé bemenet, 2 relé kimenet, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U2006€862.20
HONEYWELL T775B2040 elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 4 SPDT, 4 relé kimenet, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B2040€900.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL T775M2048 elektronikus hőmérséklet-szabályozás, PTC, 24-240 VAC, 2 SPDT
€862.16 /Mértékegység