Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL RP972A1006 Pneumatikus relé | AD2TYX 3UC63

HONEYWELL RP972A1006 Pneumatikus relé

Raktáron
Tétel: AD2TYX Típus: RP972A1006Kereszthivatkozás: 3UC63
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
€289.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Légi csatlakozások1. port (fő, táp) 1/4 (6 mm) OD csövek 2., 3. és 4. portjához (elágazás, kimenet, vezérlő, bemenet és kipufogó) 5/32 (4 mm) OD-hez cső
ÉpítésNeoprén membránok, rozsdamentes acél szelepülések
Vezérlési tartomány18 psi fő, 3–15 psi pilóta
Vezérlő típusaTolató relé
Mélység2-1 / 4 "
Átmérő1.5
nyomás tartományFő 18 psi / pilóta 3-15 psi
típusPneumatikus irányváltó vezérlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9032810080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Safe Air PSI (30)

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVezérlési tartományMélységÁtmérőnyomás tartományÁr
HONEYWELL RP419A1107 relé | CH6RJN 60KT32 RP419A1107-----€461.40
HONEYWELL RP419B1071 Relé | CH6RJP 60KT33 RP419B1071-----€461.40
HONEYWELL RP470A1003 relé, pneumatikus vezérlés választó, 0–18 Psi nyomástartomány | CH6RJQ 279A15 RP470A1003Öntött műanyag0-18 psi1"1 1 / 20-18 psi€203.52
HONEYWELL RP970A1008 relé, pneumatikus kapacitásszabályozás, kapacitásrelé, 0–18 psi | CJ3DDJ 279A18 RP970A1008-----€339.72
HONEYWELL RP471A1002 relé, pneumatikus vezérlés választó, bepattanó relé, 3–15 psi | CJ3DDK 279A16 RP471A1002-----€454.34
HONEYWELL RP670B1017 relé, pneumatikus kapcsolóvezérlés, kapcsolórelé, 13–17 psi | CJ3DDL 279A20 RP670B1017-----€708.16
HONEYWELL RP419A1057 relé, elektromos pneumatikus, levegő, 0–30 psi nyomástartomány | CJ3DDM 60RC48 RP419A1057-----€621.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL RP972A1006 Pneumatikus relé
€289.21 /Mértékegység