Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatikus vezérlő | AD2TYU 3UC58

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatikus vezérlő

Raktáron
Tétel: AD2TYU Típus: RP920A1033Kereszthivatkozás: 3UC58
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
€997.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vezérlő
levegő fogyasztás0.07 SCFM 1 psi nyomáseséssel 18 psi fő levegőellátásnál
Vezérlő típusaMező választható
Mélység3-3 / 8 "
Magasság5.875 "
teljesítmény3 a 13
Nyomás17 és 30 PSI
típusEgyetlen bemenet
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9032200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Levegő bemeneti tartomány (3-15 PSI)
    • Hatóság (az elsődleges érzékszervi tartomány 5-300% -a, állítható)
    • Kompenzáció kezdőpontja (a kompenzáció 0 és 100% -a. Érzékelési tartomány, állítható)
    • Jellemzők: Arányos, nagy kapacitású, egyszeres vagy kettős bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HONEYWELL CP980C1065/U pneumatikus sebességszabályozó, közvetlen | BP2LRN CP980C1065 / U€753.14
ajánlatkérés
HONEYWELL CP980D1063/U pneumatikus sebességszabályozó, hátramenet | BP2LRQ CP980D1063 / U€764.09
ajánlatkérés
HONEYWELL CP980E1060/U pneumatikus sebességszabályozó, közvetlen | BP2LRR CP980E1060 / U€852.47
ajánlatkérés
HONEYWELL CP980F1068/U pneumatikus sebességszabályozó, hátramenet | BP2LRV CP980F1068 / U€745.92
ajánlatkérés
HONEYWELL RP920A1025/U pneumatikus vezérlő, közvetlen működés | BP3THA RP920A1025 / U€539.60
ajánlatkérés
HONEYWELL RP920A1033/U pneumatikus vezérlő, közvetlen működés | BP3THC RP920A1033 / U€539.60
ajánlatkérés
HONEYWELL RP920B1023/U pneumatikus vezérlő, közvetlen működés | BP3THD RP920B1023 / U€672.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatikus vezérlő
€997.22 /Mértékegység