Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL PF13-XL Vágásálló kesztyű, fehér megfordítható Xl | AA6TUD 14W312

HONEYWELL PF13-XL Cut Resistant Glove White Reversible Xl

Raktáron
Tétel: AA6TUD Típus: PF13-XLKereszthivatkozás: 14W312

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló kesztyű
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint4
Bevonó anyagNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézKétkezes
Hossz11 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
SzúrásállóNem
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116938800
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
HONEYWELL PF13-S vágásálló kesztyű, fehér, megfordítható S | AA6TUA 14W309 PF13-S9"S€27.45
HONEYWELL PF13-M vágásálló kesztyű, fehér megfordítható M | AA6TUB 14W310 PF13-M9.75 "M€47.23
HONEYWELL PF13-L Vágásálló kesztyű, fehér megfordítható L | AA6TUC 14W311 PF13-L10.25 "L€47.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL PF13-XL Cut Resistant Glove White Reversible Xl
€47.23 /Mértékegység