Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS8120F1200 lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 2 SPDT

Raktáron
Tétel: CD2GAW Típus: MS8120F1200Kereszthivatkozás: 278Y17
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
€1,001.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 130 fokig F
Mélység3"
Elektromos kapcsolatok(2) Integrált 3/8 "rugalmas vezeték
Magasság10 11 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás45VA vezetés, 10VA tartás
Tengely típusa3/8 "- 1-3 / 8" kerek vagy 3/8 "- 11/16" négyzet
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés
Nyomaték175 in.-lb.
Feszültség24 VAC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285

Termék részletek:

A Honeywell MS8120F1200 csappantyú működtető szellőző- és légkondicionáló rendszerek tűz- és füstcsappantyúinak működtetésére szolgál. Ez a gyors működésű szelepmozgató tűz esetén 15 másodpercen belül le tudja zárni a csappantyút.

Jellemzők:

  • Egyedülálló, szabadalmaztatás alatt álló kialakítása miatt nincs szükség végálláskapcsolókra az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
  • Megfordítható rögzítési konfigurációt kínál, amely lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező (CW) vagy az óramutató járásával ellentétes (CCW) rugóforgatásban történő használatát.
  • Az integrált rugóvisszatérítés 175 hüvelyk-lb maximális visszatérési nyomatékot biztosít 350 fokos hőmérsékleten.
  • Présöntött alumínium házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi a csappantyúba süllyesztett felszerelést, és tartalmaz egy magas hőmérséklet-jelzőt, amely jelzi a készülék felmelegedését.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • cULus
  • UL873
  • NEMA 1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni egy csillapító működtetőt?

A.

  • Helyezze az aktuátort a lengéscsillapító tengelyére, és tartsa a helyén a tartókonzolt.
  • Jelölje meg a csavarlyukakat a csappantyú házán.
  • Távolítsa el a működtető szerkezetet és a rögzítőkeretet.
  • Fúrjon vagy középre lyukasztó lyukakat a rögzítőcsavarokhoz.
  • Fordítsa a lengéscsillapító lapátokat normál (zárt) helyzetbe.
  • Helyezze vissza a szelepmozgatót és a tartókonzolt a helyére, és csavarja rá a tartót a csappantyúdobozra acél fémcsavarokkal.
  • 1/4 hüvelykes villáskulccsal szorosan húzza meg a rögzítőcsavarokat.

K. Mi a célja a csatlakozódoboznak?

V. A lengéscsillapító működtető egy elosztódobozt tartalmaz, amely az elektromos csatlakozásokat tartalmazza. A csatlakozódoboz megvédi az elektromos csatlakozásokat a külső tényezőktől, és csökkenti a véletlen áramütések esélyét.

K. Mire használható az önközpontosító tengelyadapter?

V. Az öncentráló tengely-adapter (tengelytengelykapcsoló) lehetővé teszi a tengelyméretek széles skálájának elhelyezését a biztonságos csatlakozások érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV hajtómű, nem rugós visszatérő motor, 15VA teljesítmény | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nem-40 foktól 150 fokig F7-5 / 16 "-30–60 mp.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,380.25
HONEYWELL M7284C1000 elektromos működtető, 120V, 90 fokos löket, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nem-40 foktól 150 fokig F7-5 / 16 "2 SPDT30–60 mp.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,739.96
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nem-5 foktól 140 fokig F2.437 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.593€346.68
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nem-5 foktól 140 fokig F2.5 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.5 "€216.86
HONEYWELL MS8105A1130 be/ki SPST elektromos működtető, -22 fok 149 fokig. F, 44 hüvelyk -Lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Igen-22 foktól 149 fokig F3.156 "SPST45 mp Névleges @ 60 Hz, 25 mp. Tavaszi visszatérés44 in.-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€480.82
HONEYWELL MN7220A2205 Moduláló elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F, 175 hüvelyk-font, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nem-5 foktól 140 fokig F3.625 "-95 mp. Névleges @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€771.59
HONEYWELL MS4120A1209 Elektromos működtető, 100-240 VAC, be / ki, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Igen-40 foktól 140 fokig F2-15 / 16 "2 SPDT45 mp Névleges @ 60 Hz, 20 mp. Tavaszi visszatérés175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€959.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 2 SPDT
€1,001.83 /Mértékegység