Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV működtető, nem rugós visszatérő motor, 15 VA teljesítmény

Raktáron
Tétel: AH3XAJ Típus: M7284A1004Kereszthivatkozás: 33P716
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
€2,222.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Mélység7-5 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6.437 "
Szerelési típusLábba szerelt
Fogyasztás15VA
Teljesítmény értékelése13W
A Honeywell Motors helyébe lépMfr. M744S1005 sz
Tengely típusaKettős végű
Jel típusaModuláló
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90 a 160
Időzítés (sec.)30–60 mp.
Nyomaték150 in.-lb.
Feszültség24 VAC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Honeywell M7284A1004 Series 72 modutrol IV vagy lábra szerelt hajtómű rugómentes visszatérő mechanizmussal a HVAC csappantyúk és az épületek normál nyitott vagy zárt szelepeinek távvezérléséhez az aktuátor kiterjesztésével és visszafordításával
    • Transzformátorral felszerelve a folyamatos áramellátásért és gyorscsatlakozó csavaros csatlakozóadapterrel az egyszerű telepítés érdekében
    • Beépített csatlakozódoboz, amely függőleges helyzetbe szerelés esetén időjárás elleni védelmet biztosít, és fröccsöntött ház a nagy sebességű gyártáshoz
    • Adaptertartóval rendelkezik a régi motorok tengelymagasságának illesztéséhez
    • Beépített segédkapcsoló gyári vagy helyszíni telepítéshez
    • Kettős tengellyel (mindkét végén hornyos és menetes) a fix nyomatékátvitelhez a 24 VAC feszültségtartományban, 15 VA energiafogyasztással és segédkapcsoló bütykökkel a különböző programozható kombinációkhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL M7284C1000 elektromos működtető, 120V, 90 fokos löket, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nem-40 foktól 150 fokig F7-5 / 16 "2 SPDT30–60 mp.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,558.80
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nem-5 foktól 140 fokig F2.437 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.593€323.76
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nem-5 foktól 140 fokig F2.5 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.5 "€202.52
HONEYWELL MS8120F1200 lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Igen-40 foktól 130 fokig F3"2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés175 in.-lb.24 VAC4"€935.60
HONEYWELL MS8105A1130 be/ki SPST elektromos működtető, -22 fok 149 fokig. F, 44 hüvelyk -Lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Igen-22 foktól 149 fokig F3.156 "SPST45 mp Névleges @ 60 Hz, 25 mp. Tavaszi visszatérés44 in.-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€449.03
HONEYWELL MN7220A2205 Moduláló elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F, 175 hüvelyk-font, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nem-5 foktól 140 fokig F3.625 "-95 mp. Névleges @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€720.58
HONEYWELL MS4120A1209 Elektromos működtető, 100-240 VAC, be / ki, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Igen-40 foktól 140 fokig F2-15 / 16 "2 SPDT45 mp Névleges @ 60 Hz, 20 mp. Tavaszi visszatérés175 in.-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€895.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV működtető, nem rugós visszatérő motor, 15 VA teljesítmény
€2,222.87 /Mértékegység