HONEYWELL MS8110A1008 elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 88 hüvelyk font. Nyomaték, 24V AC/DC | CJ2BLN 278Y34

HONEYWELL MS8110A1008 elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 88 hüvelyk font. Nyomaték, 24V AC/DC

Cikkszám: CJ2BLN Típus: MS8110A1008Kereszthivatkozás: 278Y34
€474.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV hajtómű, nem rugós visszatérő motor, 15VA teljesítmény | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nem-40 foktól 150 fokig F7-5 / 16 "-30–60 mp.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,222.87
HONEYWELL M7284C1000 elektromos működtető, 120V, 90 fokos löket, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nem-40 foktól 150 fokig F7-5 / 16 "2 SPDT30–60 mp.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,558.80
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nem-5 foktól 140 fokig F2.437 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.593€323.76
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC be / ki úszó SPDT elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nem-5 foktól 140 fokig F2.5 "SPDT95 mp. Névleges @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC/DC2.5 "€202.52
HONEYWELL MS8120F1200 lengéscsillapító működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Igen-40 foktól 130 fokig F3"2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés175 in.-lb.24 VAC4"€935.60
HONEYWELL MS8105A1130 be/ki SPST elektromos működtető, -22 fok 149 fokig. F, 44 hüvelyk -Lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Igen-22 foktól 149 fokig F3.156 "SPST45 mp Névleges @ 60 Hz, 25 mp. Tavaszi visszatérés44 in.-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€449.03
HONEYWELL MN7220A2205 Moduláló elektromos működtető, -5 fok. 140 fokig. F, 175 hüvelyk-font, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nem-5 foktól 140 fokig F3.625 "-95 mp. Névleges @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€720.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS8110A1008 elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, 88 hüvelyk font. Nyomaték, 24V AC/DC
€474.70 /Mértékegység