Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MP909E1026 Lineáris pneumatikus működtető 3 - 13 Psi | AD2TYB 3UC27

HONEYWELL MP909E1026 Lineáris pneumatikus működtető 3–13 Psi

Raktáron
Tétel: AD2TYB Típus: MP909E1026Kereszthivatkozás: 3UC27
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
€404.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris pneumatikus működtető
Magasság6.875 "
Hossz17 "
Max. Levegő nyomás29 psi
Névleges tavaszi tartomány3-13 psi
Üzemi nyomás3 a 13
ütés4"
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nettó erő kifejtése @ 0 PSI (19.8 font)
    • Nettó erő kifejtése @ 18 PSI (3.3 font)
    • Biztosítja: Működési tartományok független működtetéshez vagy szekvencia művelethez más működtetőkkel

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÜzemi nyomásütésÁr
HONEYWELL MP909D1201 Lineáris pneumatikus működtető 3 - 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 a 82-2 / 5 "€206.75
HONEYWELL MP909D1219 Lineáris pneumatikus működtető egység 8 - 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "8 a 132-2 / 5 "€196.12
HONEYWELL MP909D1227 Lineáris pneumatikus hajtómű 5-10 Psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 a 102-2 / 5 "€194.83
HONEYWELL MP909E1018 Lineáris pneumatikus működtető egység | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 a 134"€486.90
HONEYWELL MP909E1174 Lineáris pneumatikus működtető, 9–13 psi, 3 1/10 hüvelykes löket, fix | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918A1024 Lineáris pneumatikus működtető, 8–13 psi, 3 1/2 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1006 Lineáris pneumatikus működtető, 3–13 psi, 3 1/2 hüvelykes löket, 29 psi max. Légnyomás | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MP909E1026 Lineáris pneumatikus működtető 3–13 Psi
€404.54 /Mértékegység