Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MP909D1227 Lineáris pneumatikus hajtómű 5-10 Psi | AD2TXZ 3UC24

HONEYWELL MP909D1227 Lineáris pneumatikus működtető 5–10 Psi

Raktáron
Tétel: AD2TXZ Típus: MP909D1227Kereszthivatkozás: 3UC24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€194.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris pneumatikus működtető
Magasság2 13 / 32 "
Hossz6 5 / 16 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Névleges tavaszi tartomány5-10 psi
Üzemi nyomás5 a 10
ütés2-2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nettó erő kifejtése @ 0 PSI (15 font)
    • Nettó erő kifejtése @ 18 PSI (30 font)
    • Biztosítja: Változó térfogatú terminál egységek és kis lengéscsillapítók vezérlése

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÜzemi nyomásütésÁr
HONEYWELL MP909D1201 Lineáris pneumatikus működtető 3 - 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 a 82-2 / 5 "€206.75
HONEYWELL MP909D1219 Lineáris pneumatikus működtető egység 8 - 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "8 a 132-2 / 5 "€196.12
HONEYWELL MP909E1018 Lineáris pneumatikus működtető egység | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 a 134"€486.90
HONEYWELL MP909E1026 Lineáris pneumatikus működtető 3 - 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 a 134"€404.54
HONEYWELL MP909E1174 Lineáris pneumatikus működtető, 9–13 psi, 3 1/10 hüvelykes löket, fix | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918A1024 Lineáris pneumatikus működtető, 8–13 psi, 3 1/2 hüvelykes löket, 25 psi max. Légnyomás | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----€1,695.62
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1006 Lineáris pneumatikus működtető, 3–13 psi, 3 1/2 hüvelykes löket, 29 psi max. Légnyomás | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----€858.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MP909D1227 Lineáris pneumatikus működtető 5–10 Psi
€194.83 /Mértékegység