Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07111.031.0125 Vállcsavar, Ötvözött acél, 1/4-20 Menetméret, Standard típus, 10PK | CG8LFL 42NN68

FABORY U07111.031.0125 Vállcsavar, ötvözött acél, 1/4-20 menetméret, szabványos típus, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8LFL Modell: U07111.031.0125Keresztszám: 42NN68 / 163W07

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej magasság7 / 32 ben
Nyírószilárdság84,000 psi
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz1 1 / 4 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1958
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07111.031.0125 Vállcsavar, ötvözött acél, 1/4-20 menetméret, szabványos típus, 10PK
€21.40 /csomag