HONEYWELL MARD12 kerek lengéscsillapító moduláló automata 12in | AB9ZMJ 2GZA2

HONEYWELL MARD12 kerek lengéscsillapító moduláló automata 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9ZMJ Modell: MARD12Kereszthivatkozás: 2GZA2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€469.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek csappantyú
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság20-tól 125 F-ig
csatlakozásCsavaros terminálok
Átmérő12 "
Kimeneti erősítők1.8 VA
IgényelSPC Bypass-hoz
Forgásszög90 fok
TerminálmegjelölésekCW, COM, CCW
Időzítés (sec.)90
Nyomaték35 In.Lbs.
típusAutomatikus modulálás
Feszültség (AC)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8745
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Környezeti páratartalom (5–95%)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
HONEYWELL MARD14 kerek lengéscsillapító moduláló automata 14 hüvelykes | AB9ZMH 2GZA1 FÉM1414 "€481.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MARD12 kerek lengéscsillapító moduláló automata 12 hüvelykes
€469.77 /Mértékegység