Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSXA4K robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZG 12V018

HONEYWELL LSXA4K robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4MZG Modell: LSXA4KKereszthivatkozás: 12V018
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
€2,184.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
Tanúsítvány1. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport), 9. osztály, 2. osztály, 1. osztály, E, F, G csoport
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO SPDT Snap Action, dupla törés
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság5.75 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 7, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
UtazásPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség2"
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásVezetékbejegyzésÁr
HONEYWELL LSXA3K MIKRO KAPCSOLÓ Robbanásbiztos végálláskapcsoló, oldalsó forgatható | AA4MZF 12V017 LSXA3K-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€813.04
HONEYWELL LSXC3K robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "felsőbúvárdugattyúLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Max1/2 "-14 NPT vezeték€943.87
HONEYWELL LSXD3K robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "felsőDugattyú, GörgőLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Max1/2 "-14 NPT vezeték€2,022.02
HONEYWELL LSXE3K robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "OldalbúvárdugattyúLineáris, Oldalsó6 fontPretravel (PT) 0.10 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Max1/2 "-14 NPT vezeték€2,383.95
HONEYWELL LSXH3K robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW, alacsony diffúziójú menet, alacsony nyomaték1.7 in.-lb.Pretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€2,252.50
HONEYWELL LSXJ3K-7A robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"felsőIngatag botInog10 oz.Pretravel (PT) 1 hüvelyk max1/2 "-14 NPT vezeték€2,252.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSXA4K robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető
€2,184.64 /Mértékegység