Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLDA01A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AA4MXD 12U935

HONEYWELL GLDA01A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4MXD Modell: GLDA01A2AKereszthivatkozás: 12U935
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
€160.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza1.34 "hogy 3.11"
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagaAcél
test anyagaMűanyag
KapcsolatfelvételSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Mélység1.18 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.16 "
IP besorolás66, 67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 4X (csak beltéri használatra), 12, 13
Működési erő1.1 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagNejlon
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT) 26 fok; Túllépés (OT) 49 fok; Differenciálmenet (DT) 11.5 fok; Üzemi helyzet (OP) 26 fok
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.2 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásMűködtető hosszaMűködtető helyeMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger Dia.Ár
HONEYWELL GLAA01A1A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€330.16
HONEYWELL GLAA01A1B Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Spdt AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€314.53
HONEYWELL GLAA01A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "hogy 3.6"OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€332.17
HONEYWELL GLAA01A2B Globális végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "hogy 3.5"OldalCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 foktól 185 fokig F0.75 "€326.25
HONEYWELL GLAA01B globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "felsőLineáris1, 4, 12, 133.6 font-13 foktól 185 fokig F-€292.00
HONEYWELL GLAA01C globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "felsőLineáris1, 4, 12, 133.6 font-13 foktól 185 fokig F12.4mm€315.65
HONEYWELL GLAA01D globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "felsőLineáris1, 4, 12, 132.1 font-13 foktól 185 fokig F0.75 "€315.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLDA01A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó állítómű Spdt
€160.30 /Mértékegység