Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Nagy kapcsoló 15A SPDT Over Travel Roller Dugattyú | AE8LMV 6DXC4

HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 nagy kapcsoló 15A SPDT futógörgős dugattyú felett

Raktáron
Tétel: AE8LMV Modell: BZ-2RQ181-A2Kereszthivatkozás: 6DXC4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€125.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy, lezáratlan Snap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.0004–0.0020 ”
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.015 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő9.0-13.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.14 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaOverdravel 90 fokos görgő dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtA működtető típusaMélységDifferenciál utazásÁr
HONEYWELL BA-2R-A2 nagy kapcsoló 20A SPDT tűs dugattyú | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 foktól 257 fokig F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pin dugattyú0.063 "0.0020–0.0075 ”€43.95
HONEYWELL BA-2RV-A2 Nagy Snap Switch 20A SPDT Egyenes kar | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 foktól 185 fokig F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Egyenes kar0.069 "0.109 "€49.15
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium nagy alapkapcsoló, 15A, 125VAC, tűs dugattyú | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 foktól 257 fokig F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pin dugattyú0.069 "0.0004–0.0020 ”€42.63
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Nagy kapcsoló 15A SPDT Over Travel Roller Dugattyú | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 foktól 185 fokig F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Overtravel Roller dugattyú0.069 "0.0004–0.0020 ”€104.80
HONEYWELL BZ-2RS-A2 nagy kapcsoló 15A SPDT Medium Over Travel Dugattyú | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 foktól 185 fokig F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Közepes túljárási dugattyú0.069 "0.0004–0.0020 ”€52.09
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Nagy, tömítetlen kapcsoló 15A SPDT 1-irányú görgőkar | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 foktól 185 fokig F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Egyirányú görgős működtető kar0.069 "0.003–0.020 ”€73.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 nagy kapcsoló 15A SPDT futógörgős dugattyú felett
€125.91 /Mértékegység