Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2R-P4 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt tűs dugattyú | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AB7TGQ Modell: BZ-2R-P4Kereszthivatkozás: 24A048
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
€41.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy alapkapcsoló
Működtető hossza2"
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.7 "
Differenciál utazás0.0004–0.0020 ”
Magasság1"
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz2"
Max. Pretravel0.015 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő9.0-13.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.005 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásÁr
HONEYWELL BZ-R178 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt tűs dugattyú | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 fok CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Forraszt115 VAC0.0089mm€40.55
HONEYWELL DT-2R-A7 Mikrokapcsoló tűdugattyú, Snap Action kapcsoló, DT sorozat | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 foktól 185 fokig FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Csavar28 VDC0.040–0.060 ”€257.32
HONEYWELL 3MN1 nagy alapkapcsoló 15a 2-áramkörű csapdugattyú | AB7TKZ 24A144 3 MN1-67 foktól 185 fokig F2 áramkör / Dbl. Szünet15A0.08 "6.00 oz.Csavar600 VAC0.015–0.025 ”€139.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-P4 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt tűs dugattyú
€41.13 /Mértékegység