Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 89697-01 Kulcsos kapcsoló ki/be/be | AB7YPC 24M948

HONEYWELL 89697-01 Kulcsos kapcsoló ki/be/be

Raktáron
Tétel: AB7YPC Modell: 89697-01Kereszthivatkozás: 24M948

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€60.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcskapcsoló
DC érintkezés besorolása20 A @ 12 V, 8 A @ 24 V
Kulcs típusaLakás
Szerelési lyuk0.870 "+/- 0.010" átm.
Csatlakozások száma4
Szár Dia. és a menetméretM22 x 1-1 / 2 "
Szár hosszaVáltozó
Kapcsoló funkcióKi / Be / Be
TerminálokPins

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509025
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellDC érintkezés besorolásaCsatlakozások számaKapcsoló funkcióTerminálokÁr
HONEYWELL 89165-01 Kulcsos kapcsoló ki/be/pillanatnyi indítás | AB7YPA 24M946 89165-0120 A @ 12 V, 8 A @ 24 V6Ki/Be/Pillanatnyi indításPins€95.59
HONEYWELL 89477-01 Kulcsos kapcsoló Ki/gyújtás/gyújtás Fűtés/gyújtás | AB7YPB 24M947 89477-0120 A @ 12 V, 8 A @ 24 V4Ki / gyújtás / gyújtási hő / gyújtás (pillanatnyi)Pins€110.13
HONEYWELL 84830-08 Kulcsos kapcsoló be/ki/be | AB7YPE 24M951 84830-0820A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V6Be / Ki / BeCsavar€104.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 89697-01 Kulcsos kapcsoló ki/be/be
€60.46 /Mértékegység