Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, 0-tól 250 fokig F Tartomány | AC2CKC 2HMK3

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes tárcsa, 0-250 F tartomány

Raktáron
Tétel: AC2CKC Modell: BTO34051Kereszthivatkozás: 2HMK3
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
€3,490.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt folyamat kimenettel
Pontosság-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-58 fok. 185 fokig. F
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeÁllítható
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret3"
A ház értékeléseNEMA 4X
FokozatGrade 304
Ház anyagaRozsdamentes acél
IP besorolásIP 66
Lens AnyagÜveg
Hurok ellenállása1045 Ohm
Kimeneti jel4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 33V DC
Felbontás2 fok. F
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza4"
Temp. Hatótávolság0 Deg. 250 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges beállítási tartomány (0 fok és 90 fok között)

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok közötti tartomány | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 fok. F2 1 / 2 "-40 fok. 160 fokig. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, 0-tól 250 fokig F Tartomány | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 fok. F2 1 / 2 "0 Deg. 250 fokig. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, 50-550 F tartomány | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 fok. F2 1 / 2 "50 Deg. 550 fokig. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok közötti tartomány | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 fok. 160 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, 50-550 F tartomány | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 fok. F4"50 Deg. 550 fokig. F€454.21
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, -40 és 160 fok közötti tartomány | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 fok. 160 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BTO36051 Bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap, 0-tól 250 fokig F Tartomány | AC2CKF 2HMK6 BTO360513"2 fok. F6"0 Deg. 250 fokig. F€3,490.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 bimetál hőmérő, 3 hüvelykes tárcsa, 0-250 F tartomány
€3,490.02 /Mértékegység