Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1LS9 zárt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA3RDT 11T684

HONEYWELL 1LS9 zárt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt

Raktáron
Tétel: AA3RDT Modell: 1LS9Kereszthivatkozás: 11T684
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
€583.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végálláskapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Mélység1.13 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.05 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomRotációs, alacsony előutazás
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 13
Működési erő4.5 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
UtazásPretravel (PT) 5 fok max; Túllépés (OT) 30 fok min; Differenciálmenet (DT) 4 fok max
Feszültségértékelés120AC / 240AC / 480AC
Szélesség1.19 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásMűködtető stílusKar anyagaMozgalomÁr
HONEYWELL 1LS1 MIKRO KAPCSOLÓ végálláskapcsoló, LS sorozat, SPDT, forgókaros kar | AA3RDN 11T680 1LS1Acél1.5 "Oldal0.25 "Pretravel (PT) 20 fok max; Túllépés (OT) 30 fok min; Differenciálmenet (DT) 12 fok maxForgó kar karAcélRotációs, normál€593.07
HONEYWELL 1LS10 zárt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "hogy 5.56"Oldal-Pretravel (PT) 20 fok max; Túllépés (OT) 30 fok min; Differenciálmenet (DT) 12 fok maxForgó kar karAcélRotációs, normál€654.45
HONEYWELL 1LS19 zárt végállás kapcsoló oldalsó működtető Spdt AA3RDQ 11T682 1LS19Acél1.5 "Oldal0.25 "Pretravel (PT) 5 fok max; Túllépés (OT) 30 fok min; Differenciálmenet (DT) 4 fok maxForgó kar karAcélRotációs, alacsony előutazás€632.08
HONEYWELL 1LS56 zárt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Oldal-Pretravel (PT) 5 fok max; Túllépés (OT) 30 fok min; Differenciálmenet (DT) 4 fok maxRotációs fej, nincs kar-Rotációs, alacsony előutazás. Alacsony op erő€624.52
HONEYWELL 5LS1 zárt végálláskapcsoló felső működtető Spdt AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "felső-Pretravel (PT) .065 max; Túllépés (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .020 percenkéntbúvárdugattyú-Lineáris€630.12
HONEYWELL 6LS1 zárt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1Acél1.5 "sugarúOldal0.25 "Pretravel (PT) 55 fok max; Túllépés (OT) 35 fok min; Differenciálmenet (DT) 20 fok maxForgó kar karAcélFenntartott Rotary€825.00
HONEYWELL 8LS1 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "felső-Pretravel (PT) 2.5 maxIngatag botAcélInog€548.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1LS9 zárt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt
€583.37 /Mértékegység