Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 1DM401 Panelrögzítő kapcsoló, 10A, SPDT Finger Grip Dugattyú, Poliészter | AB7TKM 24A122

HONEYWELL 1DM401 Panel Mount Switch, 10A, SPDT Finger Grip Plunger, Polyester

Raktáron
Tétel: AB7TKM Típus: 1DM401Kereszthivatkozás: 24A122 / 24A125

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€29.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető precíziós pattintókapcsoló
Működtető hossza1.25 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.55 "
Differenciál utazás0.045 "
Magasság1.12 "
Ház anyagaPoliészter
Hossz1.25 "
Max. Pretravel0.18 "
Szerelési méret1.12 x 0.55 "panel lyuk
Működési erő15 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-35 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.52 "
Engedje el az erőt3.00 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaFinger Grip dugattyú
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell 1DM401 DM Series panel mount switch for opening & closing circuits rapidly; ideal for door lights, interlocks and start / stop switches
    • Snap action allows quick connection & easy installation
    • Polyester housing for a durable & lightweight body
    • Finger grip plunger action, single pole double throw (SPDT) switch for On / Off operation

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 1DM401 Panel Mount Switch, 10A, SPDT Finger Grip Plunger, Polyester
€29.43 /Mértékegység