Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 125-S bevonatos kesztyű S Kék/fehér Pr | AB8YFL 2AFB7

HONEYWELL 125-S bevonatos kesztyűk S Kék/fehér Pr

Raktáron
Tétel: AB8YFL Modell: 125-SKereszthivatkozás: 2AFB7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€0.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
Age GroupFelnőtt
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint1
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekKék fehér
Mandzsettatekercselt
Nyomtáv13
nemEgynemű
Liner MaterialNejlon
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
HONEYWELL 125-M bevonatos kesztyű M Kék/fehér Pr | AB8YFM 2AFB8 125-MM2€0.50
HONEYWELL 125-L bevonatos kesztyű L Kék/fehér Pr | AB8YFN 2AFB9 125-LL2€0.50
HONEYWELL 125-XL bevonatos kesztyű Xl Kék/fehér Pr | AB8YFP 2AFC1 125-XLXL2€0.50
HONEYWELL 125-XXL bevonatos kesztyű 2xl Kék/fehér Pr | AB8YFQ 2AFC2 125-XXL2XL2€0.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 125-S bevonatos kesztyűk S Kék/fehér Pr
€0.82 /csomag