HOFFMAN WC12-20B kondenzátum-visszavezető egység | AD9EJJ 4RD32

HOFFMAN WC12-20B kondenzátum visszavezető egység

Raktáron
Tétel: AD9EJJ Modell: WC12-20BKereszthivatkozás: 4RD32

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,132.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWatchman kondenzvíz-visszavezető rendszer
CsapágyakTartósan kenett labda
Ürítési nyomás (PSI)20
GPM víz @ 30 Ft. a feje33
GPM víz @ 35 Ft. a feje30
GPM víz @ 40 Ft. a feje26
GPM víz @ 50 Ft. a feje12
Magasság12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Hossz22.5 "
Max. Fej56 ft.
motor típusaNyitott cseppálló, egyfázisú, kondenzátor indítás
Felszerelés4 csavaros karima
Szivattyú anyagaNagy teherbírású öntöttvas
Vevő mérete14 Gal.
RPM3540
Tömítés típusaJohn Crane Type 6 Buna N / szén / kerámia tengely
Tengely anyagaMenetes rozsdamentes acél
KapcsolótípusNormálisan nyitva
Tartály anyagaÖntöttvas
típusSzimplex
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.55
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8404200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • EDR besorolás (12,000)
    • Teljes terhelésű erősítők @ 115/230 V (7.2 / 4.0)
    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (21)
    • NPT leeresztő nyílás (hüvelyk) (1/2)
    • NPT alacsony visszatérő bemenet (hüvelyk) (2)
    • NPT túlcsordulási port (hüvelyk) (2)
    • NPT szivattyú kisütése (hüvelyk) (3/4)
    • NPT szellőzővezeték-port (hüvelykben) (1 1/4)
    • Szivattyúk száma (1)
    • Szivattyú áramlása (GPM) (18)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN WC12-20B kondenzátum visszavezető egység
€5,132.97 /Mértékegység