HOFFMAN PFPC2068 Keret, 2000 x 600 x 800mm Méret | CH8VEP

HOFFMAN PFPC2068 keret, 2000 x 600 x 800 mm méret

Tétel: CH8VEP Modell: PFPC2068
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeret

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN PFPC1666 keret, 1600 x 600 x 600 mm Méret | CH8VEG PFPC1666-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC1668 keret, 1600 x 600 x 800 mm Méret | CH8VEH PFPC1668-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC1686 Keret, 1600 x 800 x 600mm Méret | CH8VEJ PFPC1686-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC1866 keret, 1800 x 600 x 600 mm Méret | CH8VEK PFPC1866-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC1868 keret, 1800 x 600 x 800 mm Méret | CH8VEL PFPC1868-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC1886 keret, 1800 x 800 x 600 mm Méret | CH8VEM PFPC1886-
ajánlatkérés
HOFFMAN PFPC2066 Keret, 2000 x 600 x 600mm Méret | CH8VEN PFPC2066-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN PFPC2068 keret, 2000 x 600 x 800 mm méret