Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN LHC252015 fém ház 9.84 hüvelyk magasság x 7.87 hüvelyk szélesség acél | AG2QRF 32FE84

HOFFMAN LHC252015 fém ház 9.84 hüvelyk magasság x 7.87 hüvelyk szélesség acél

Raktáron
Tétel: AG2QRF Típus: LHC252015Kereszthivatkozás: 32FE84
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
€294.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekVilágos Szürke
Mélység5.91 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 7035 szürke poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság9.84 "
Belső panel32FE92
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAcél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3, 4, 12
Szélesség7.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN LHC302515 fém ház 11.81 hüvelyk magasság x 9.84 hüvelyk szélesség x 5.91 hüvelyk mélység | AG2QRG 32FE85 LHC3025155.91 "11.81 "32FE939.84 "€325.04
HOFFMAN LHC353020 fém ház 13.78 hüvelyk magasság x 11.81 hüvelyk szélesség x 7.87 hüvelyk mélység | AG2QRH 32FE86 LHC3530207.87 "13.78 "32FE9411.81 "€477.72
HOFFMAN LHC151512 fém burkolat 5.91 hüvelyk magasság x 5.91 hüvelyk szélesség acél | AG2RDY 32FE80 LHC1515124.72 "5.91 "32FE885.91 "€189.72
HOFFMAN LHC201512 fém ház 7.87 hüvelyk magasság x 5.91 hüvelyk szélesség acél | AG2RDZ 32FE81 LHC2015124.72 "7.87 "32FE895.91 "€242.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN LHC252015 fém ház 9.84 hüvelyk magasság x 7.87 hüvelyk szélesség acél
€294.82 /Mértékegység