Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN HGF5ETH adatinterfész port, acél, 120 V Gfci aljzat/Rj45, 8 hüvelyk X 8 1/2 hüvelyk, 5 A Reset | CT4HCZ 787R73

HOFFMAN HGF5ETH Data Interface Port, Steel, 120V Gfci Receptacle/Rj45, 8 Inch X 8 1/2 Inch, 5 A Reset

Raktáron
Cikkszám: CT4HCZ Modell: HGF5ETHKereszthivatkozás: 787R73
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
€998.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInterfész port

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN HGF5ETHSS adatinterfész port, rozsdamentes acél burkolat, 120 V Gfci aljzat/Rj45 | CT4HCX 787R81 HGF5ETHSS€1,719.24
HOFFMAN HDP5ETHDHCC adatinterfész port, polikarbonát burkolat, 120 V duplex aljzat/9 tűs D-Sub/Rj45 | CT4HCY 787R56 HDP5ETHDHCC€2,026.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN HGF5ETH Data Interface Port, Steel, 120V Gfci Receptacle/Rj45, 8 Inch X 8 1/2 Inch, 5 A Reset
€998.27 /Mértékegység