Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E3PBXSS Nyomógombos ház 22.5mm 3 lyuk | AG2TPH 32FR42

HOFFMAN E3PBXSS Nyomógombos ház 22.5 mm 3 lyukkal

Raktáron
Tétel: AG2TPH Típus: E3PBXSSKereszthivatkozás: 32FR42
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
€1,157.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekRozsdamentes acél
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.75 "
Magasság8"
Lyuk méret22mm
Anyag304 Stainless Steel
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12, 4, 4X
Oszlopok száma1
Lyukak száma3
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyuk méretLyukak számaÁr
HOFFMAN E1PBXSS nyomógombos ház 30.5 mm 1 lyuk 304 Ss | AG2TPC 32FR37 E1PBXSS4"30mm1€704.78
HOFFMAN E2PBXSS Nyomógombos ház 2 lyuk 22.5 mm 304 Rozsdamentes acél | AG2TPF 32FR40 E2PBXSS8"22mm2€869.41
HOFFMAN E4PBXSS Nyomógombos ház 4.75 hüvelyk mélység 4 furat | AH3HLY 32FR44 E4PBXSS1"30mm4€1,213.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E3PBXSS Nyomógombos ház 22.5 mm 3 lyukkal
€1,157.21 /Mértékegység