Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E1PB nyomógombos ház 3.50 hüvelyk magasság x 3.25 hüvelyk szélesség x 2.75 hüvelyk mélység | AG2TMU 32FR06

HOFFMAN E1PB nyomógombos ház 3.50 hüvelyk magasság x 3.25 hüvelyk szélesség × 2.75 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2TMU Modell: E1PBKereszthivatkozás: 32FR06

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€197.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység2.75 "
Magasság3.5 "
Lyuk méret30mm
AnyagFém
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyuk méretLyukak számaSzélességÁr
HOFFMAN E1PBG nyomógombos ház 3.50 hüvelyk magasság x 4.25 hüvelyk szélesség x 2.75 hüvelyk mélység | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€192.77
HOFFMAN E2PB Nyomógombos ház 30.5mm 2 lyukú lágyacél | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "€239.20
HOFFMAN E2PBG nyomógombos ház 2 furat 30.5 mm-es külső láb | AG2TNB 32FR13 E2PBG2.75 "5.75 "22mm23.25 "€284.02
HOFFMAN E3PB nyomógomb tok 8.00 hüvelyk magasság x 3.25 hüvelyk szélesség x 2.75 hüvelyk mélység | AG2TNF 32FR17 E3PB2.75 "8"30mm33.25 "€279.29
HOFFMAN E3PBG Nyomógombos ház 22.5mm 3 lyuk | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€260.59
HOFFMAN E4PB Nyomógombos ház 30.5mm 4 lyuk | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "€308.22
HOFFMAN E4PBG Nyomógombos ház 22.5mm 4 lyuk | AG2TNL 32FR22 E4PBG2.75 "1"22mm43.25 "€301.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E1PB nyomógombos ház 3.50 hüvelyk magasság x 3.25 hüvelyk szélesség × 2.75 hüvelyk mélység
€197.18 /Mértékegység