HOFFMAN CSD242416 Fémes burkolat 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2RVQ 32FJ63

HOFFMAN CSD242416 fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RVQ Modell: CSD242416Kereszthivatkozás: 32FJ63

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,668.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység16 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság24 "
Belső panel32FK22
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16, 18
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.325
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN CSD12126 Fémes burkolat 12 hüvelyk magasságban rejtve | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Szürke6"ANSI 61 poliészter por12 "32FK0812 "€899.48
HOFFMAN CSD16126 fém ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség fal | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Szürke6"ANSI 61 poliészter por16 "32FK1012 "€835.93
HOFFMAN CSD16128 fém burkolat 16 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélységű fal | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Szürke8"ANSI 61 poliészter por16 "32FK1012 "€889.36
HOFFMAN CSD16166 fém burkolat 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség csuklós | AG2RUA 32FJ26 CSD16166Szürke6"ANSI 61 poliészter por16 "32FK1216 "€904.50
HOFFMAN CSD16168 fém ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Szürke8"ANSI 61 poliészter por16 "32FK1216 "€967.32
HOFFMAN CSD16208 fém burkolat 16 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Szürke8"ANSI 61 poliészter por16 "32FK1420 "€1,020.07
HOFFMAN CSD20166 fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség fal | AG2RUD 32FJ29 CSD20166Szürke6"ANSI 61 poliészter por20 "32FK1416 "€903.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CSD242416 fém ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység
€1,668.17 /Mértékegység