HOFFMAN CDSC24228 fémház 24 hüvelyk magasság x 22 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RXF 32FK02

HOFFMAN CDSC24228 fémház 24 hüvelyk magasság x 22 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RXF Típus: CDSC24228Kereszthivatkozás: 32FK02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,905.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolítsa el a házat
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiRetesz 2 vagy 3 belső reteszelő ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság24 "
Belső panel32FK20
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN CDSC20228 fémház 20 hüvelyk magasság x 22 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RXE 32FK01 CDSC202288"20 "32FK1622 "€1,848.88
HOFFMAN CDSC30268 fémház 30 hüvelyk magasság x 26 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RXG 32FK03 CDSC302688"30 "32FK2626 "€2,261.95
HOFFMAN CDSC36268 fémház 36 hüvelyk magasság x 26 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RXH 32FK04 CDSC362688"36 "32FK3026 "€2,509.92
HOFFMAN CDSC423212 fém ház 42 hüvelyk magasság x 32 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2RXJ 32FK05 CDSC42321212 "42 "32FK3632 "€3,114.26
HOFFMAN CDSC483812 fém ház 48 hüvelyk magasság x 38 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2RXK 32FK06 CDSC48381212 "48 "32FK3938 "€3,722.25
HOFFMAN CDSC603812 fém ház 60 hüvelyk magasság x 38 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2RXL 32FK07 CDSC60381212 "60 "32FK4138 "€4,170.40
HOFFMAN CDSC20228LG fali leválasztó ház, 20 x 22 x 8 hüvelyk, világosszürke, acél | CH8FTB CDSC20228LG-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CDSC24228 fémház 24 hüvelyk magasság x 22 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€1,905.51 /Mértékegység